Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 8.0, celková délka (OAL) 96 mm, efektivní délka (LU) 40 mm
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 8 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 8.4 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 8 mm
- Prumer príruby (DF) 16 mm
- Funkcní délka (LF) 49.54 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 8.0
- Skupina délek 5xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 080-SG
- Celková délka (OAL) 96 mm
- Délka špicky britu(PL) 1.46 mm
- Délka upínace (LPR) 51 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 45 mm
- Použitelná délka (LU) 40 mm