DCM 180-054-25A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3200583
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200583
EAN/GTIN 7291075101300
Číslo výrobcu 3200583
Číslo L L24040 1138

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 18 mm, kód velikosti břitového osazení (SSC) 18,0, celková délka (OAL) 134,3 mm, efektivní délka (LU) 54 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 18.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 18 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 75.02 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 180-SG
  • Celková délka (OAL) 134.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.28 mm
  • Délka upínace (LPR) 78.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 54 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka