DCM 100-050-16A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3200536
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3200536
EAN/GTIN 7291075101515
Číslo výrobcu 3200536
Číslo L L24040 1090

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 10,0, celková délka (OAL) 112 mm, efektivní délka (LU) 50 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 10 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 62.18 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 10.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 100-SG
  • Celková délka (OAL) 112 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.82 mm
  • Délka upínace (LPR) 64 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 50 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "CHAMDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka