{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky | 40 mm | |
Veľkosť doštičiek | 15 | |
upínač | HSK-T | |
Druh použitia | ľavé | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 55 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania D1 min | 50 mm | |
Osi-Vzdialenosť vrcholov f | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | DN.. 1506.. | |
Náhradný diel | P05 | |
Celková dĺžka | 77 mm | |
Druh stopky | Kužeľová dutá stopka | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 320036 40/15HP | |
EAN/GTIN | 2050002039650 | |
Číslo výrobcu | HA4.PDF.RJA.055-HP |