Sústružnícky držiak ľavé 63/15HP

Č. pol.: 320036 63/15HP
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 63 mm
    Veľkosť doštičiek 15
    Upínač HSK-T
    Druh použitia ľavé
    Norma upínača ISO 12164-3
    Vnútorné chladenie áno
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
    Minimálny priemer predvŕtania D1 min 80 mm
    Osi-Vzdialenosť vrcholov f 45 mm
    vhodná otočná rezná platnička DN.. 1506..
    Náhradný diel P05
    Druh stopky Kužeľová dutá stopka
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 320036 63/15HP
    EAN/GTIN 2050001772534
    Číslo výrobcu HA6.PDF.LJA.070HP

    Popis

    Poznámka:

    Vhodnú dýzu HP č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.
    PSC upínacie skrutky na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka