Poháňaný nástroj radiálny zapustený Z40-VX4-R

Č. pol.: 319927 Z40-VX4-R
Zľava
2164,00 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínač VX4
Veľkosť VDI 40
Upnutie nástroja Varia VX4
l1 138 mm
b1 31,5 mm
b2 99,5 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Chladenie externé
Druh produktu Poháňaný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319927 Z40-VX4-R
EAN/GTIN 4045197877055
Číslo výrobcu 319927 Z40-VX4-R

Popis

Prevedenie:

Pre použitie na všetkých CNC sústruhoch DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Spojka pohonu DIN 5480. Upínanie nástrojov v AGW cez ER upínaciu klieštinu s vonkajšou maticou alebo rýchlovýmenným systémom VARIA VX s licenciou EWS. Externé vonkajšie chladenie cez rúru KM, vnútorné chladenie pomocou nástroja centrálne cez vreteno. Maximálne otáčky 8000 ot./min-1.
Prevedenie IKD – s keramickou tesniacou súpravou, tlak do 70 barov, úplne suchý chod.
Verzia IM s vnútornou upínacou maticou.
Zapustený dizajn pre väčší priestor na obrábanie.
Použitie na kotúčových revolveroch. Pravé vyhotovenie. Prevod 1:1. Verzia s vnútorným chladením (vnútorným) max 70 bar. Zarovnanie pomocou štandardnej lišty.

Výhoda:

  • Dizajn optimalizovaný pre hmotnosť a geometriu.
  • Spoľahlivosť procesu vďaka vysokokvalitným komponentom, trvanlivosť.
  • Prenos vysokých krútiacich momentov.
  • 100 % kontrola – každý AGW je podrobený zábehovému programu.
  • Vnútorné chladenie: špeciálne vyvinuté a patentované tesnenie.

Použitie:

Čo najviac krokov obrábania v jednom upnutí. Ak je nedostatok miesta (dostupné upínacie priestory) v revolverovej hlave.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Niektoré Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atď. s DIN 5480.

Rozsah dodávky:

AGW pre upínaciu klieštinu: vrátane upínacej matice a hákového kľúča. AGW VARIA VX: vrátane kľúča.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 - 319888, ER rýchlovýmenný adaptér č. 319761 - 319781, upínacia klieštiny ER č. 308941 - 309878, upínací kľúč ER č. 309680 - 309745.

Poznámka:

  • Iné typy pohonov (napr. DIN 5482), prevody, rozmery, BMT atď. na vyžiadanie: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Nástroje IK (vnútorné chladenie) bez chodu nasucho so štandardným tesnením, filtrovanie chladiacej kvapaliny < 50 µm.
  • Odporúčanie: Verziu VARIA VX ovládajte momentovým nástrojom (max. 6 Nm).
  • Pre ťažké frézovacie práce sa na požiadanie odporúča variant s kuželíkovým ložiskom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.