Priečny upínač eco BMT 40

Č. pol.: 319886 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

x 80 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
vhodné stroje Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Druh produktu Oceľový držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319886 40
EAN/GTIN 4045197877383

Popis

Prevedenie:

Vysoko presné držiaky prispôsobené strojom pre flexibilné použitie na hlavných a protivretenových strojoch. Kontaktná plocha a funkčná plocha brúsená. Odpružená prítlačná doska pre rovnomerné upnutie sústružníckych nástrojov. Perfektný dizajn pre príslušné sústruhy. So zaistenými guľovými rozprašovacími tryskami až do 80 barov. Brunované pre lepšiu ochranu proti korózii.
Vhodné pre efektívne chladiace systémy, napr. GARANT Eco, ale aj iné systémy. Vhodné pre bežné otočné držiaky.

Použitie:

Hlavne na vnútorné obrábanie plôch.