{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
x | 98 mm | |
L 1 | 100 mm | |
L 2 | 68 mm | |
b2 | 64 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 94 mm | |
Zodpovedajúce stroje | Mazak QT Smart, QT Compakt | |
Typ výrobku | Oceľový držiak |
Číslo položky | 319886 68 | |
EAN/GTIN | 4045197877420 | |
Číslo výrobcu | 319886 68 |