{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
x | 70 mm | |
L1 | 94 mm | |
L2 | 84 mm | |
b2 | 65 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 70 mm | |
vhodné stroje | Mori NL, Mori NT | |
Druh produktu | Oceľový držiak |
Číslo položky | 319884 60 | |
EAN/GTIN | 4045197877345 | |
Číslo výrobcu | 319884 60 |