{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
x | 70 mm | |
L1 | 64 mm | |
L2 | 64 mm | |
b2 | 70,5 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 90 mm | |
vhodné stroje | Emag VL, Emag VT | |
Druh produktu | Oceľový držiak |
Číslo položky | 319884 55/E | |
EAN/GTIN | 4045197877352 | |
Číslo výrobcu | 319884 55/E |