Axiálny základný držiak statický VARIA VX 30/VX3

Č. pol.: 319853 30/VX3
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

VDI / VARIA Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť VARIA VX3
    Veľkosť VDI 30
    Vonkajší ⌀ D 68 mm
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 64 mm
    Farebný kód VDI-stopka VDI 30
    Druh produktu Upínač nástrojov VDI

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 319853 30/VX3
    EAN/GTIN 2050001743602
    Číslo výrobcu 19.30VX3

    Popis

    Norma:

    DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 4325, list 2.

    Vhodné pro:

    Vložky VARIA č. 319801319838, 319872319874.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka