{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | V3 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 28 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 48 mm | |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 319821 16 | |
EAN/GTIN | 4045197317643 | |
Číslo výrobcu | 27.V316WNL28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
235,50 €
111,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
161,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 26 | |
Upínač | V3 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 28 | |
Vonkajší ⌀ D | 48 | 25 |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ upnutia D1 | 16 | 16 |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo | Upínací tŕň |