{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | V3 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 26 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 319821 12 | |
EAN/GTIN | 4045197317636 | |
Číslo výrobcu | 27.V312WNL26 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
235,50 €
110,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
149,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 | |
Upínač | V3 | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 26 | |
Vonkajší ⌀ D | 42 | 20 |
L1 | 100 | |
⌀ upnutia D1 | 12 | 12 |
Druh produktu | Upínacie skľučovadlo | Upínací tŕň |