Adaptér matrice výmenná vložka M7-M9

Č. pol.: 319795 M7-M9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ D2 25 mm
    Dĺžka L 16 mm
    Druh produktu Držiak závitových očiek

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 319795 M7-M9
    EAN/GTIN 4062406239862
    Číslo výrobcu 319795 M7-M9

    Popis

    Prevedenie:

    Adaptér na držanie lisovacích nástrojov podľa DIN EN 22568 (kruhové prevedenie).

    Vhodné pro:

    Základný držiak matrice č. 319790; 319793.

    Poznámka:

    Maximálna hĺbka závitu 47 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka