Základný držiak matrice s dĺžkovým vyrovnaním VDI 40

Č. pol.: 319793 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť VDI 40
⌀ D1 40 mm
⌀ D2 70 mm
Kompenzácie dĺžky Tlak 4 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 12 mm
Dĺžka L 73 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Druh produktu Držiak závitových očiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319793 40
EAN/GTIN 4062406239855
Číslo výrobcu 319793 40

Popis

Prevedenie:

Šachta VDI.
Robustný držiak, všetky funkčné plochy sú tvrdené a brúsené. Kompenzácia dĺžky v ťahu a tlaku na výrobu vonkajších závitov obsahujúcich meradlá. Vhodný pre štandardné zápustky DIN (okrúhly dizajn).

Výhoda:

  • Zníženie nákladov vďaka modulárnemu systému.
  • Všetky vymeniteľné vložky pasujú do základného držiaka.
  • Centrálny prívod chladiacej kvapaliny.
  • Presné aj pri dlhých vláknach.
  • Vysoká kvalita vlákna.

Použitie:

Pripevnenie vonkajších závitov pomocou dláta. Primárne sa používajú na sústruhoch, ale sú vhodné aj pre frézovacie stroje.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér na lisovanie č. 319795.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka