Hydraulický expanzný držiak ⌀ stopky 32 mm 20

Č. pol.: 319751 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 20 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 19,5 mm
⌀ D2 41 mm
⌀ D3 32 mm
Úžitková dĺžka L1 59 mm
Šírka B 50 mm
Závit M M22×1
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319751 20
EAN/GTIN 4062406254520
Číslo výrobcu 319751 20

Popis

Prevedenie:

Unikátne upínacie premostenie, upína stopky h6 a h7. Laserové označenie na čele a zarovnávacia skrutka na držiaku na jednoduchú a jednoznačnú orientáciu vyvrtávacej tyče. Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky. Vhodné na vnútorné chladenie.
Flexibilné použitie na akýkoľvek typ revolvera.

Výhoda:

  • Ideálne tlmiace vlastnosti, teda optimálny povrch obrobku a zvýšená životnosť nástroja.
  • Rýchla a jednoduchá manipulácia.
  • Pružné používanie medzipodmienok.
  • Dokonalé centrovanie.

Použitie:

Vhodné na vŕtanie, vystružovanie, zahlbovanie a tiež na použitie s vyvrtávacími tyčami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.