Hydraulický expanzný držiak ⌀ stopky 32 mm 16

Č. pol.: 319751 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 19,5 mm
⌀ D2 41 mm
⌀ D3 32 mm
Úžitková dĺžka L1 59 mm
Šírka B 50 mm
Závit M M22×1
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319751 16
EAN/GTIN 4062406254513
Číslo výrobcu 319751 16

Popis

Prevedenie:

Unikátne upínacie premostenie, upína stopky h6 a h7. Laserové označenie na čele a zarovnávacia skrutka na držiaku na jednoduchú a jednoznačnú orientáciu vyvrtávacej tyče. Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky. Vhodné na vnútorné chladenie.
Flexibilné použitie na akýkoľvek typ revolvera.

Výhoda:

  • Ideálne tlmiace vlastnosti, teda optimálny povrch obrobku a zvýšená životnosť nástroja.
  • Rýchla a jednoduchá manipulácia.
  • Pružné používanie medzipodmienok.
  • Dokonalé centrovanie.

Použitie:

Vhodné na vŕtanie, vystružovanie, zahlbovanie a tiež na použitie s vyvrtávacími tyčami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka