{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | F | |
pre stopku Morseho kužeľa | 4 | |
Veľkosť VDI | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
⌀ zväzku d2 | 83 mm | |
d3 | 31,267 mm | |
⌀ d4 | 68 mm | |
l1 | 80 mm | |
l2 | 22 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319745 4 | |
Číslo výrobcu | 319745 4 |