Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Držiak nástrojov s MK stopkou Typ F 3

Č. pol.: 319745 3

Vybrať variant a počet kusov

pre stopku MK Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar F
pre stopku Morseho kužeľa 3
Veľkosť VDI VDI 40
h1 32,5 mm
⌀ zväzku d2 83 mm
d3 23,825 mm
⌀ d4 58 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 40
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319745 3
Číslo výrobcu 319745 3

Popis

Použitie:

Pre nástroje so stopkou MK.

Norma:

DIN ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka