{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
pre ER klieštiny | 32 | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
vhodné upínacie kliešte | 470 E (ER 32) | |
Rozsah upínania d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Klieštinový držiak VDI |
Číslo položky | 319512 32 | |
EAN/GTIN | 4062406423063 | |
Číslo výrobcu | 319512 32 |