{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | E | |
pre ER klieštiny | 25 | |
Veľkosť VDI | VDI 30 | |
vhodné upínacie kliešte | 430 E (ER 25) | |
Rozsah upínania d2 | 1 mm - 16 mm | |
d6 | 68 mm | |
d10 | 42 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 45 mm | |
l9 | 57 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Klieštinový držiak VDI |
Číslo položky | 319512 25 | |
EAN/GTIN | 4062406423056 | |
Číslo výrobcu | 319512 25 |