{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka⌀ d1 | 50 mm | |
Upínanie⌀ d2 | 25 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l 1 | 75 mm | |
l 2 | 5 mm | |
Vykonanie | pozdĺžny otvor | |
Typ výrobku | Redukčné púzdro |
Číslo položky | 319426 50/25 | |
EAN/GTIN | 4045197586902 | |
Číslo výrobcu | 319426 50/25 |