Redukčné púzdro, ⌀ stopky d1 / ⌀ upnutia d2: 32/14mm

Č. pol.: 319426 32/14
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky d1 / ⌀ upnutia d2 Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stopka ⌀ d1 32 mm
⌀ upnutia d2 14 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Prevedenie pozdĺžny otvor
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319426 32/14
EAN/GTIN 4045197586704
Číslo výrobcu 319426 32/14

Popis

Prevedenie:

Vhodné pre držiak VD tvar E2 (č. 319275319405).
Vhodné na vnútorné chladenie, bez drážok. Nástroj sa upevňuje a upína pomocou 2 upínacích skrutiek.

Použitie:

Na redukciu ⌀ pre náradie s valcovou stopkou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka