{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ D1 | 40 mm | |
⌀ základného držiaka d2 | 65 mm | |
Vonkajší ⌀ D3 | 83 mm | |
l2 s vymeniteľným adaptérom | 101 mm | |
l2 s upínacou klieštinou ER | 69 mm | |
x s vymeniteľným adaptérom | 158 mm | |
x s upínacou klieštinou ER | 125 mm | |
Závit M | M50×1,5 | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný adaptér |
Číslo položky | 319292 40 | |
EAN/GTIN | 4045197943613 | |
Číslo výrobcu | 319292 40 |