{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ D1 | 30 mm | |
⌀ základného držiaka d2 | 52 mm | |
Vonkajší ⌀ D3 | 68 mm | |
l2 s vymeniteľným adaptérom | 64,5 mm | |
l2 s upínacou klieštinou ER | 36 mm | |
x s vymeniteľným adaptérom | 116 mm | |
x s upínacou klieštinou ER | 87 mm | |
Závit M | M32×1,5 | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný adaptér |
Číslo položky | 319292 25 | |
EAN/GTIN | 4045197922915 | |
Číslo výrobcu | 319292 25 |