{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ d1 | 32 mm | |
⌀ základného držiaka d2 | 41,5 mm | |
Závit M | M32×1,5 | |
vhodné pre | Č. 319285 | |
l2 s vymeniteľným adaptérom | 49,5 mm | |
l2 s upínacou klieštinou ER | 21 mm | |
Druh produktu | Upínacie púzdro |
Číslo položky | 319291 25 | |
EAN/GTIN | 4045197922892 | |
Číslo výrobcu | 319291 25 |