{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ napnutia | 16 mm | |
⌀ d1 | 25 mm | |
⌀ základného držiaka d2 | 32,5 mm | |
Závit M | M24×1 | |
vhodné pre | Č. 319283 | |
l2 s vymeniteľným adaptérom | 40 mm | |
l2 s upínacou klieštinou ER | 18 mm | |
Druh produktu | Upínacie púzdro |
Číslo položky | 319291 16 | |
EAN/GTIN | 4045197943590 | |
Číslo výrobcu | 319291 16 |