{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 110 mm | |
b2 | 55 mm | |
Šírka stopky b3 | 37 mm | |
h5 | 33 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Viacnásobný upínač VDI |
Číslo položky | 319191 30 | |
EAN/GTIN | 4045197579317 | |
Číslo výrobcu | 319191 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvojitý upínač Eco VDI axiálny 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
747,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
280,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
276,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 110 | 76 | 76 |
b2 | 55 | 35 | 35 |
Šírka stopky b3 | 37 | 17 | 17 |
h1 | 20 | 20 | 20 |
l1 | 70 | 60 | 60 |
Stopka ⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |
Druh produktu | Viacnásobný upínač VDI | Viacnásobný upínač VDI | Viacnásobný upínač VDI |