{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 66 mm | |
b2 | 33 mm | |
Šírka stopky b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 46 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | |
Druh produktu | Viacnásobný upínač VDI |
Číslo položky | 319191 25 | |
EAN/GTIN | 4045197641816 | |
Číslo výrobcu | 319191 25 |