{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Šírka stopky b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319136 20 | |
EAN/GTIN | 4067263238089 | |
Číslo výrobcu | 319136 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar C4 axiálny, ľavý 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
130,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
112,27 €
30,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
136,00 €
49,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
88,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 52 | 52 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Šírka stopky b3 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
l1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |