Upínač nástrojov tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka ⌀ d1: 30mm

Č. pol.: 319117 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar C
Stopka ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Šírka stopky b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 30
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319117 30
EAN/GTIN 4067263237419
Číslo výrobcu 319117 30

Popis

Prevedenie:

  • Tvrdené HRC 58 ±2.
  • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
  • S guľovými striekacími dýzami.

Použitie:

K rovnému zapichovaniu.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínač nástrojov tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka ⌀ d<sub>1</sub>: 30mm

Upínač nástrojov tvar C2 axiálny, ľavý, Stopka ⌀ d1: 30mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
96,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
151,00 €
b1 70 mm 70 mm
b2 35 mm 35 mm
Šírka stopky b3 17 mm 17 mm
Tvar C C
h5 28 mm 28 mm
h6 38 mm 38 mm
l1 70 mm 70 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka