Upínač nástrojov tvar C2 axiálny, ľavý 16

Č. pol.: 319117 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Tvar C
    Stopka ⌀ d1 16 mm
    h1 12 mm
    h2 17 mm
    b1 43 mm
    b2 24 mm
    Šírka stopky b3 13 mm
    h5 20 mm
    h6 22 mm
    l1 44 mm
    Farebný kód VDI-stopka VDI 16
    Druh produktu Upínač nástrojov VDI

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 319117 16
    EAN/GTIN 4067263224495
    Číslo výrobcu 319117 16

    Popis

    Prevedenie:

    • Tvrdené HRC 58 ±2.
    • Všetky funkčné plochy sú brúsené.
    • S guľovými striekacími dýzami.

    Použitie:

    K rovnému zapichovaniu.

    Norma:

    ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka