{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Šírka stopky b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319106 40 | |
EAN/GTIN | 4067263237969 | |
Číslo výrobcu | 319106 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar C1 axiálny, pravý 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
151,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
116,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 40 | VDI 40 |
Tvar | C | C |
h2 | 34 mm | 34 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |