{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | C | |
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Šírka stopky b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319106 30 | |
EAN/GTIN | 4067263237952 | |
Číslo výrobcu | 319106 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI držiak nástrojov, tvar C1 axiálny, pravý 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
131,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
130,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
101,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Šírka stopky b3 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Druh produktu | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI | Upínač nástrojov VDI |