Upínač nástrojov Eco tvar B1 radiálny pravý, krátky 20

Č. pol.: 319001 20
Zľava
98,60 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ d1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar B
Stopka ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 20
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319001 20
EAN/GTIN 4045197522580
Číslo výrobcu 319001 20

Popis

Prevedenie:

  • HRC 58 ±2 kalené po cementovaní.
  • Všetky funkčné plochy obrúsené.
  • S guľovými rozstrekovacími dýzami.

GARANT Eco − na využitie s bežnými sústružníckymi držiakmi, GARANT Eco − systém držiakov na upichovací nôž č. 273830273891 a GARANT Eco − základný držiak na zapichovanie č. 273651.

Použitie:

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

Norma:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka