{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tvar | B | |
Stopka⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l 1 | 30 mm | |
l 2 | 55 mm | |
Kód farby hriadeľa VDI | VDI 50 | |
Typ výrobku | Upínač nástrojov VDI |
Číslo položky | 319001 50 | |
Číslo výrobcu | 319001 50 |