{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | PSC 80 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 98 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | |
L1 | 68 mm | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 318889 16 | |
EAN/GTIN | 2050001921857 | |
Číslo výrobcu | PS8.B16.K01.098 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Držiak na vyvrtávacie tyče, PSC 80, ⌀ upnutia D1: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
365,00 €
176,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
299,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | PSC 80 | PSC 63 |
Norma upínača | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 98 mm | 105 mm |
Vonkajší ⌀ D | 40 mm | 45 mm |
L1 | 68 mm | 83 mm |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Upínací tŕň | Upínací tŕň |