{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 12 mm | |
Upínač | PSC 80 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 98 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 36 mm | |
L1 | 68 mm | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 318889 12 | |
EAN/GTIN | 2050001921840 | |
Číslo výrobcu | PS8.B12.K01.098 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držiak na vyvrtávacie tyče 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
365,00 €
176,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
299,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 98 | 105 |
Vonkajší ⌀ D | 36 | 45 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
L1 | 68 | 83 |
⌀ upnutia D1 | 12 | 12 |
Druh produktu | Upínací tŕň | Upínací tŕň |