{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
Upínač | HSK-T 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 58 mm | |
B | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 102 mm | |
Hroty-Odsadenie stredu | 15 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318826 25 | |
EAN/GTIN | 2050001673480 | |
Číslo výrobcu | HA6.V25.L12.100 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držiak nástrojov diagonálny 45°, ľavý 25
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
Vonkajší ⌀ D | 102 | 94 | 94 | 94 | 94 |
B | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
pre držiak so štvorhranom | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno | áno |
Hroty-Odsadenie stredu | 15 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Druh produktu | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov |