{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
Upínač | PSC 63 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
B | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 94 mm | |
Hroty-Odsadenie stredu | 12,7 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318857 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893338 | |
Číslo výrobcu | 318857 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Držiak nástrojov Eco diagonálny 45°, pravý, PSC 63, pre držiak so štvorhranom: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | PSC 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 |
Norma upínača | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Hroty-Odsadenie stredu | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Druh produktu | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov |