{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
Upínač | HSK-T 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
B | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 102 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318818 25 | |
EAN/GTIN | 2050001672681 | |
Číslo výrobcu | HA6.V25.N11.090 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Držiak nástrojov radiálny 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
330,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
330,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma upínača | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 | 90 |
Vonkajší ⌀ D | 102 | 102 |
B | 40 | 40 |
pre držiak so štvorhranom | 25 | 25 |
Druh produktu | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov |