Držiak nástrojov radiálny 20

Č. pol.: 318818 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 12164-3
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre držiak so štvorhranom 20 mm
Upínač HSK-T 63
Norma upínača ISO 12164-3
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku Rozmer A 90 mm
B 30 mm
Vonkajší ⌀ D 80 mm
Druh produktu Držiak nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 318818 20
EAN/GTIN 2050001672674
Číslo výrobcu HA6.V20.N11.090

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou chladiacou tryskou s vnútorným závitom.

Použitie:

Pre použitie v sústružníckych/frézovacích centrách.
Na uchytenie držiakov ISO svoriek so štvorcovou stopkou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.