{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
Upínač | HSK-T 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 102 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318623 25 | |
EAN/GTIN | 4045197893253 | |
Číslo výrobcu | 318623 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Držiak nástrojov Eco axiálny dvojitý, pravý 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
337,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
337,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 | 130 | 130 |
Vonkajší ⌀ D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
pre držiak so štvorhranom | 25 | 25 | 25 |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Upínacia dĺžka L1 | 88 | 88 | 88 |