{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | |
upínač | HSK-T 63 | |
Norma upínača | ISO 12164-3 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | |
Upínacia dĺžka L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 102 mm | |
Druh produktu | Držiak nástrojov |
Číslo položky | 318620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197889379 | |
Číslo výrobcu | 318620 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Držiak nástrojov Eco axiálny jednoduchý, pravý, HSK-T 63, pre držiak so štvorhranom: 25mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
337,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
337,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
531,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | HSK-T 63 | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Norma upínača | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Vonkajší ⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
pre držiak so štvorhranom | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Upínacia dĺžka L1 | 88 mm | 88 mm | 88 mm |
Druh produktu | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov | Držiak nástrojov |