FDN D100-03-27-LN08 Třístranná kotoučová fréza pro tangenciálně upevněné destičky LNET 08

Č. pol.: 3181070
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MINI-TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181070
EAN/GTIN 7291075304381
Číslo výrobcu 3181070
Číslo L L23980 2569

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 26 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, počet řezných hran (NOF) 12, průměr náboje (DHUB) 55 mm, celková délka (OAL) 40 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Celková délka (OAL) 40 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Použitelná délka (LU) 28.5 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka