T465FLN D8.0-08-2.5R-22ST Čelní 65° frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šroubovitými řeznými hranami

Č. pol.: 3181030
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG T465 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181030
EAN/GTIN 7291075317558
Číslo výrobcu 3181030
Číslo L L23980 2022

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 8,74″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 5,315″, Celková délka (OAL) 2-1/2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: C
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC): 8″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 8.74″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 8.74″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3/4″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 5.315″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 65 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.