T465 FLN D125-08-40R-22ST Čelní 65° frézy nesoucí tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 šroubovitými řeznými hranami

Č. pol.: 3106759
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria HELITANG T465 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3106759
    EAN/GTIN 7291075322712
    Číslo výrobcu 3106759
    Číslo L L23980 1310

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 143,6 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Prumer rezu (DC) 125 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 143.6 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 143.6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 19 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T465 LNHT 2212-ZNTR
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 65 Stupne

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka