{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 250 mm | |
Dĺžka L | 90 mm | |
Šírka B | 24 mm | |
Výška H | 67,5 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 315000 250 | |
EAN/GTIN | 4019208038780 | |
Číslo výrobcu | 110161 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeľuste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé, pre typ skľučovadla: 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 24 mm | 28 mm |
pre typ skľučovadla | 250 mm | 250 mm |
Výška H | 67,5 mm | 63 mm |
Dĺžka L | 90 mm | 105 mm |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |