Čeľuste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé 100

Č. pol.: 315000 100
Nastavte cenu 3 ks (53,53 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 100 mm
Dĺžka L 48 mm
Šírka B 14 mm
Výška H 33,5 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 315000 100
EAN/GTIN 4019208038735
Číslo výrobcu 110156

Popis

Vhodné pro:

Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
  • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Čeľuste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé  100

Čeľuste na vonkajšie upínanie 3-dielna sada, tvrdé 100

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
160,59 €
(53,53 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
106,53 €
(35,51 € / 1 ks)
Šírka B 14 15
pre typ skľučovadla 100 100
Výška H 33,5 32
Dĺžka L 48 42
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka