{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 80 mm | |
Dĺžka L | 37 mm | |
Šírka B | 12 mm | |
Výška H | 26 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314600 80 | |
EAN/GTIN | 4019208034355 | |
Číslo výrobcu | 107588 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava blokových čeľustí 3-dielna, mäkká, pre typ skľučovadla: 80mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
73,13 €
|
|
Šírka B | 12 mm | 11 mm |
pre typ skľučovadla | 80 mm | 80 mm |
Výška H | 26 mm | 28 mm |
Dĺžka L | 37 mm | 32 mm |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |